Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 3/16 po
- Service standard
- Assemblage de prise en charge de la poignée centrale
- Verrouillage de la vis d'arrêt
- Joint de contact à lèvres unique
- débattement de 18 po
Spécifications
- Pays d’origineMX
- Type de cadreAngle supérieur
- Largeur de la base8.2500 po
- Type de roulementBalle
- Diamètre à l’alésage2.1875 po
- Voyage18.0000 po
- Longueur totale du cadre30.6250 po
- Hauteur totale du cadre4.2500 po
- Matériau du cadreAcier formé
- Largeur de la base du cadre8.2500 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Hauteur totale4.2500 po
- Longueur totale30.6250 po
- Largeur totale8.2500 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.0000 po
- Type de lubrificationExxon Ronex MP STD
- Num de pièce de la série de roulements compatibles200
- Rpm max.4360 tr/min
- SérieTAS3U200
- Numéro de catalogue du fabricantTAS3U235N18
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Longueur de l’alésage2 1/4 po
- CUP_NON662327141455
- Poids37.70 lb
- Capacité d’expansionNon
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage