Aperçu
Description du fabricant
DSB22431H18 PRISE EN CHARGE DS-B22431H-18
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 1 15/16 po
- Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
- Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique
- Joint de dégagement
Spécifications
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de cadreAngle supérieur
- Largeur de la base3.0000 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre à l’alésage1.9375 po
- Voyage18.0000 po
- Longueur totale du cadre34.5000 po
- Hauteur totale du cadre8.2500 po
- Matériau du cadreAcier soudé
- Largeur de la base du cadre3.0000 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de dégagement
- Hauteur totale8.2500 po
- Longueur totale34.5000 po
- Largeur totale3.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre32 1/2 po
- Type de lubrificationExxon Ronex MP STD
- Rpm max.2800 tr/min
- SérieDSB22400
- Numéro de catalogue du fabricantDSB22431H18
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- CUP_NON662327021474
- Poids50.00 lb
- Capacité d’expansionNon
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité