Aperçu
Description du fabricant
DSB22439H12 PRISE EN CHARGE DS-B22439H-12
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 7/16 po
- Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
- Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique
- Joint de dégagement
Spécifications
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de cadreAngle supérieur
- Largeur de la base3.0000 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre à l’alésage2.4375 po
- Voyage12.0000 po
- Longueur totale du cadre30.5000 po
- Hauteur totale du cadre9.1250 po
- Matériau du cadreAcier soudé
- Largeur de la base du cadre3.0000 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de dégagement
- Hauteur totale9.1250 po
- Longueur totale30.5000 po
- Largeur totale3.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre28.5000 po
- Type de lubrificationExxon Ronex MP STD
- Taille du boulon3/4 po
- Rpm max.2300 tr/min
- SérieDSB22400
- Numéro de catalogue du fabricantDSB22439H12
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type d’expansionFixe
- Numéro CUP du fabricant662327021689
- CUP_NON662327021689
- Page de produit du fabricant
- Poids49.50 lb
- Capacité d’expansionNon
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité