DSB22439H30

Link-Belt (RRX)
DSB22439H30

Assemblage de palier et de cadre de reprise - Rouleau sphérique, 2.4375 po de diamètre, course de 30.0000 po, 48.5000 po de longueur, 3.0000 po de largeur, 9.1250 po de hauteur, 46.5000 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI00579432
N° MFRDSB22439H30
Prix2,916.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
DSB22439H30

Assemblage de palier et de cadre de reprise - Rouleau sphérique, 2.4375 po de diamètre, course de 30.0000 po, 48.5000 po de longueur, 3.0000 po de largeur, 9.1250 po de hauteur, 46.5000 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI00579432
N° MFRDSB22439H30
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
Prix2,916.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DSB22439H30 PRISE EN CHARGE DS-B22439H-30
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 7/16 po
  • Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
  • Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique
  • Joint de dégagement

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Largeur de la base
    3.0000 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Voyage
    30.0000 po
  • Longueur totale du cadre
    48.5000 po
  • Hauteur totale du cadre
    9.1250 po
  • Matériau du cadre
    Acier soudé
  • Largeur de la base du cadre
    3.0000 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Hauteur totale
    9.1250 po
  • Longueur totale
    48.5000 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    46.5000 po
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP STD
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Série
    DSB22400
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DSB22439H30
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type d’expansion
    Fixe
  • Numéro CUP du fabricant
    662327021719
  • CUP_NON
    662327021719
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    70.21 lb
  • Capacité d’expansion
    Non
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif