Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 3 7/16 po
- Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
- Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique
- Joint de dégagement
Spécifications
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de cadreAngle supérieur
- Largeur de la base4.0000 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre à l’alésage3.4375 po
- Voyage30.0000 po
- Longueur totale du cadre52.2500 po
- Hauteur totale du cadre11.8125 po
- Matériau du cadreAcier soudé
- Largeur de la base du cadre4.0000 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de dégagement
- Hauteur totale11.8125 po
- Longueur totale52.2500 po
- Largeur totale4.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre50 po
- Type de lubrificationExxon Ronex MP STD
- Rpm max.1650 tr/min
- SérieDSB22400
- Numéro de catalogue du fabricantDSB22455H30
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- CUP_NON662327021979
- Poids122.82 lb
- Capacité d’expansionNon
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage