DSB22463H18

Link-Belt (RRX)
DSB22463H18

Assemblage de palier et de cadre de reprise - Rouleau sphérique, 3.9375 po de diamètre, course de 18.0000 po, 44.5000 po de longueur, 5.0000 po de largeur, 14.6875 po de hauteur, 42.0000 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI00579467
N° MFRDSB22463H18
Prix7,241.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
DSB22463H18

Assemblage de palier et de cadre de reprise - Rouleau sphérique, 3.9375 po de diamètre, course de 18.0000 po, 44.5000 po de longueur, 5.0000 po de largeur, 14.6875 po de hauteur, 42.0000 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI00579467
N° MFRDSB22463H18
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
Prix7,241.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DSB22463H18 PRISE EN CHARGE DS-B22463H-18
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 3 15/16 po
  • Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
  • Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique
  • Joint de dégagement

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Largeur de la base
    5.0000 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    3.9375 po
  • Voyage
    18.0000 po
  • Longueur totale du cadre
    44.5000 po
  • Hauteur totale du cadre
    14.6875 po
  • Matériau du cadre
    Acier soudé
  • Largeur de la base du cadre
    5.0000 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Hauteur totale
    14.6875 po
  • Longueur totale
    44.5000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    42.0000 po
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP STD
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Série
    DSB22400
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DSB22463H18
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type d’expansion
    Fixe
  • Numéro CUP du fabricant
    662327022075
  • CUP_NON
    662327022075
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    198.00 lb
  • Capacité d’expansion
    Non
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif