Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 3 15/16 po
- Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
- Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique
- Joint de dégagement
Spécifications
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de cadreAngle supérieur
- Largeur de la base5.0000 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre à l’alésage3.9375 po
- Voyage30.0000 po
- Longueur totale du cadre56.5000 po
- Hauteur totale du cadre14.6875 po
- Matériau du cadreAcier soudé
- Largeur de la base du cadre5.0000 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de dégagement
- Hauteur totale14.6875 po
- Longueur totale56.5000 po
- Largeur totale5.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre54 po
- Type de lubrificationExxon Ronex MP STD
- Rpm max.1400 tr/min
- SérieDSB22400
- Numéro de catalogue du fabricantDSB22463H30
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- CUP_NON662327022099
- Poids220.00 lb
- Capacité d’expansionNon
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage