Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 7/16 po
- Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
- Montage sur adaptateur
- D8 Système de scellement Taconite
Spécifications
- Pays d’origineJapon
- Type de cadreAngle supérieur
- Largeur de la base4.0000 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre à l’alésage2.4375 po
- Voyage30.0000 po
- Longueur totale du cadre50.5000 po
- Hauteur totale du cadre10.8750 po
- Matériau du cadreAcier soudé
- Largeur de la base du cadre4.0000 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de jointD8 Joint en taconite
- Hauteur totale10.8750 po
- Longueur totale50.5000 po
- Largeur totale4.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre48 1/2 po
- Num de pièce de la série de roulements compatibles6800
- Rpm max.2348 tr/min
- SérieDSLB6800
- Numéro de catalogue du fabricantDSLB683930
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- CUP_NON662327023324
- Poids115.00 lb
- Capacité d’expansionNon
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage