DSLB685518

Link-Belt (RRX)
DSLB685518

Assemblage de palier et de cadre de reprise - Rouleau sphérique, 3.4375 po de diamètre, course de 18.0000 po, 44.5000 po de longueur, 5.0000 po de largeur, 14.6875 po de hauteur, 42 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI00579515
N° MFRDSLB685518
Prix9,400.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
DSLB685518

Assemblage de palier et de cadre de reprise - Rouleau sphérique, 3.4375 po de diamètre, course de 18.0000 po, 44.5000 po de longueur, 5.0000 po de largeur, 14.6875 po de hauteur, 42 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI00579515
N° MFRDSLB685518
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
Votre prix9,400.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DSLB685518 PRISE EN CHARGE DS-LB6855-18
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 3 7/16 po
  • Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
  • Montage sur adaptateur
  • D8 Système de scellement Taconite

Spécifications

  • Pays d’origine
    Japon
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Largeur de la base
    5.0000 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    3.4375 po
  • Voyage
    18.0000 po
  • Longueur totale du cadre
    44.5000 po
  • Hauteur totale du cadre
    14.6875 po
  • Matériau du cadre
    Acier soudé
  • Largeur de la base du cadre
    5.0000 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de joint
    D8 Joint en taconite
  • Hauteur totale
    14.6875 po
  • Longueur totale
    44.5000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    42 po
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    6800
  • Rpm max.
    1665 tr/min
  • Série
    DSLB6800
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DSLB685518
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • CUP_NON
    662327023454
  • Poids
    214.00 lb
  • Capacité d’expansion
    Non
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif