Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 3 15/16 po
- Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
- Montage sur adaptateur
- D8 Système de scellement Taconite
Spécifications
- Pays d’origineJapon
- Type de cadreAngle supérieur
- Largeur de la base5.0000 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre à l’alésage3.9375 po
- Voyage24.0000 po
- Longueur totale du cadre50.5000 po
- Hauteur totale du cadre15.6875 po
- Matériau du cadreAcier soudé
- Largeur de la base du cadre5.0000 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de jointD8 Joint en taconite
- Hauteur totale15.6875 po
- Longueur totale50.5000 po
- Largeur totale5.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre48 po
- Num de pièce de la série de roulements compatibles6800
- Rpm max.1454 tr/min
- SérieDSLB6800
- Numéro de catalogue du fabricantDSLB686324
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- CUP_NON662327023546
- Poids290.00 lb
- Capacité d’expansionNon
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage