Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 4 7/16 po
- Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
- Montage sur adaptateur
- D8 Système de scellement Taconite
Spécifications
- Pays d’origineJapon
- Type de cadreAngle supérieur
- Largeur de la base6.0000 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre à l’alésage4.4375 po
- Voyage18.0000 po
- Longueur totale du cadre50.5000 po
- Hauteur totale du cadre20.2500 po
- Matériau du cadreAcier soudé
- Largeur de la base du cadre6.0000 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de jointD8 Joint en taconite
- Hauteur totale20.2500 po
- Longueur totale50.5000 po
- Largeur totale6.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre47.0000 po
- Taille du boulon7/8 po
- Num de pièce de la série de roulements compatibles6800
- Rpm max.1290 tr/min
- SérieDSLB6800
- Numéro de catalogue du fabricantDSLB687118
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type d’expansionFixe/Élargissement
- Numéro CUP du fabricant662327023577
- CUP_NON662327023577
- Page de produit du fabricant
- Poids447.00 lb
- Capacité d’expansionNon
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage