Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3 po
- Matériau du boîtierPlaqué nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Diamètre extérieur6.1250 po
- Largeur totale2.0000 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Capacité de charge dynamique radiale11600 lbf
- Capacité de charge statique radiale11100 lbf
- Taille du filetage7/8 - 9 po
- Longueur du filetage1.0625 po
- Type de jointJoint de contact
- Rpm max.3300 tr/min
- Série200
- CUP_NON793699130508