Motion
LC16
Pillow Block Take-Up Frame - LC Series, Saddle Mount Type, 6.0000 in Travel, 16.0000 in Bolt Center, 17.0000 in Length, Welded Steel Material, 2-5/8 in Base Width
N° D’ARTICLE MI00579614
N° MFRLC16
Prix544.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pillow Block Take-Up Frame - LC Series, Saddle Mount Type, 6.0000 in Travel, 16.0000 in Bolt Center, 17.0000 in Length, Welded Steel Material, 2-5/8 in Base Width
N° D’ARTICLE MI00579614
N° MFRLC16
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
Votre prix544.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CADRE LC16 LC1-6

Spécifications

  • Type de cadre
    Montage sur selle
  • Voyage
    6.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    16.0000 po
  • Longueur totale
    17.0000 po
  • Hauteur totale
    2.1250 po
  • Matériau du cadre
    Acier soudé
  • Série
    LC
  • Largeur de la base
    2-5/8 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662327050917
  • CUP_NON
    662327050917
  • Poids
    5.25 lb
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif