Motion
LC212
Pillow Block Take-Up Frame - LC Series, Saddle Mount Type, 12.0000 in Travel, 25.1250 in Bolt Center, 26.2500 in Length, Welded Steel Material, 2.3750 in Base Width
N° D’ARTICLE MI00579620
N° MFRLC212
Prix781.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pillow Block Take-Up Frame - LC Series, Saddle Mount Type, 12.0000 in Travel, 25.1250 in Bolt Center, 26.2500 in Length, Welded Steel Material, 2.3750 in Base Width
N° D’ARTICLE MI00579620
N° MFRLC212

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix781.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CADRE LC212 LC2-12

Spécifications

  • Type de cadre
    Montage sur selle
  • Voyage
    12.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    25.1250 po
  • Longueur totale
    26.2500 po
  • Hauteur totale
    2.6875 po
  • Matériau du cadre
    Acier soudé
  • Série
    LC
  • Largeur de la base
    2.3750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662327050931
  • CUP_NON
    662327050931
  • Poids
    11.5 lb
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif