LC318
Pillow Block Take-Up Frame - LC Series, Saddle Mount Type, 18.0000 in Travel, 34.3125 in Bolt Center, 35.5625 in Length, Steel Material, 4 in Base Width
N° D’ARTICLE MI00579624
N° MFRLC318
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pillow Block Take-Up Frame - LC Series, Saddle Mount Type, 18.0000 in Travel, 34.3125 in Bolt Center, 35.5625 in Length, Steel Material, 4 in Base Width
N° D’ARTICLE MI00579624
N° MFRLC318
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CADRE LC318 LC3-18

Spécifications

  • Type de cadre
    Montage sur selle
  • Voyage
    18.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    34.3125 po
  • Longueur totale
    35.5625 po
  • Hauteur totale
    3.9375 po
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Série
    LC
  • Largeur de la base
    4 po
  • CUP_NON
    662327050986
  • Poids
    26.54 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif