Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 15/16 po
- Service standard
- Assemblage de prise de vis protégée
- Verrouillage de la vis d'arrêt
- Joint de contact à lèvres unique
- débattement de 24 po
Spécifications
- Pays d’origineMX
- Type de cadreHaut à charnières
- Largeur de la base4.1250 po
- Diamètre à l’alésage1 15/16 po
- Voyage24.0000 po
- Longueur totale du cadre40.5000 po
- Hauteur totale du cadre8.2500 po
- Type de serviceService standard
- Matériau du cadreAcier soudé
- Largeur de la base du cadre4.1250 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Hauteur totale8.2500 po
- Longueur totale40.5000 po
- Largeur totale4.1250 po
- Longueur du boulon du centre au centre38 1/2 po
- Type de lubrificationExxon Ronex MP STD
- Rpm max.4800 tr/min
- Série200
- Numéro de catalogue du fabricantTDS3U231N24
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Numéro CUP du fabricant662327142926
- CUP_NON662327142926
- Page de produit du fabricant
- Poids52.50 lb
- Capacité d’expansionNon
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage