TDS3U235N12

Link-Belt (RRX)
TDS3U235N12

Assemblage de palier et cadre de montage - bille, alésage 2 3/16 po, fonte, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00579641
N° MFRTDS3U235N12
Prix7,139.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
TDS3U235N12

Assemblage de palier et cadre de montage - bille, alésage 2 3/16 po, fonte, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00579641
N° MFRTDS3U235N12
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
Prix7,139.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TDS3U235N12 PRISE EN CHARGE TDS3-U235N-12
  • Roulement à billes monté de 2 3/16 po
  • Service standard
  • Assemblage de prise de vis protégée
  • Verrouillage de la vis d'arrêt
  • Joint de contact à lèvres unique
  • débattement de 12 po

Spécifications

  • Type d’unité
    Angle supérieur
  • Type de roulement
    Balle
  • Diamètre à l’alésage
    2 3/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Longueur totale
    29.5000 po
  • Pays d’origine
    MX
  • Hauteur totale
    8.6875 po
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP STD
  • Capacité de charge statique radiale
    6570 lb
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    4.1250 po
  • Série
    TDS3U200
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TDS3U235N12
  • Numéro CUP du fabricant
    662327142933
  • CUP_NON
    662327142933
  • Poids
    39.00 lb
  • Largeur du boîtier
    4 1/8 po
  • Rpm max.
    4360 tr/min
  • Capacité d’expansion
    Non
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lb
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif