Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 3/16 po
- Service standard
- Assemblage de prise de vis protégée
- Verrouillage de la vis d'arrêt
- Joint de contact à lèvres unique
- débattement de 18 po
Spécifications
- Type de cadreAngle supérieur
- Largeur de la base4.1250 po
- Diamètre à l’alésage2.1875 po
- Voyage18.0000 po
- Longueur totale du cadre35.5000 po
- Hauteur totale du cadre8.6875 po
- Type de serviceService standard
- Matériau du cadreAcier soudé
- Largeur de la base du cadre4.1250 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Hauteur totale8.6875 po
- Longueur totale35.5000 po
- Largeur totale4.1250 po
- Longueur du boulon du centre au centre33 1/2 po
- Type de lubrificationExxon Ronex MP STD
- Rpm max.4360 tr/min
- Série200
- Numéro de catalogue du fabricantTDS3U235N18
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Numéro CUP du fabricant662327142940
- CUP_NON662327142940
- Page de produit du fabricant
- Poids51.00 lb
- Capacité d’expansionNon
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage