TDS3U239N18

Link-Belt (RRX)
TDS3U239N18

Assemblage de paliers et de châssis de reprise - bille, 2.4375 po de diamètre, course de 18.0000 po, 36.5000 po de longueur, 4.1250 po de largeur, 9.1250 po de hauteur, 34 1/2 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI00579645
N° MFRTDS3U239N18
Prix2,648.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
TDS3U239N18

Assemblage de paliers et de châssis de reprise - bille, 2.4375 po de diamètre, course de 18.0000 po, 36.5000 po de longueur, 4.1250 po de largeur, 9.1250 po de hauteur, 34 1/2 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI00579645
N° MFRTDS3U239N18
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
Votre prix2,648.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TDS3U239N18 PRISE EN CHARGE TDS3-U239N-18
  • Roulement à billes monté de 2 7/16 po
  • Service standard
  • Assemblage de prise de vis protégée
  • Verrouillage de la vis d'arrêt
  • Joint de contact à lèvres unique
  • débattement de 18 po

Spécifications

  • Pays d’origine
    MX
  • Type de cadre
    Haut à charnières
  • Largeur de la base
    4.1250 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Diamètre à l’alésage
    2 7/16 po
  • Voyage
    18.0000 po
  • Longueur totale du cadre
    36.5000 po
  • Hauteur totale du cadre
    9.1250 po
  • Matériau du cadre
    Acier soudé
  • Largeur de la base du cadre
    4.1250 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Hauteur totale
    9.1250 po
  • Longueur totale
    36.5000 po
  • Largeur totale
    4.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    34 1/2 po
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP STD
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    200
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Série
    TDS3U200
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TDS3U239N18
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    662327142988
  • CUP_NON
    662327142988
  • Poids
    60.00 lb
  • Capacité d’expansion
    Non
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif