Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 15/16 po, Qualité standard, Bloc de prise en charge des vis protégées en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du jointJOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService standard
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Longueur totale9.7500 po
- Hauteur totale9.7500 po
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale5.7500 po
- Série200
- Type de roulementRoulement à billes
- Matériau de la cageAcier
- Construction du logementSolide
- Type de boîtierPrise en charge de l’angle supérieur
- Type de dispositif de retenueNylon
- LubrificationRelubrifiable
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.3300 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantTD3U247N
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant793699130638
- CUP_NON793699130638
- Poids23.69 lb
- Code de taille215
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0475 Hz
- Capacité de charge dynamique radiale15080 lb
- Manuel d’instructions
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration