Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 7/16 po
- Service standard
- Assemblage de prise de vis protégée
- Verrouillage de la vis d'arrêt
- Joint de contact à lèvres unique
- débattement de 24 po
Spécifications
- Pays d’origineMX
- Type de cadreHaut à charnières
- Largeur de la base4.1250 po
- Type de roulementBalle
- Diamètre à l’alésage2 7/16 po
- Voyage24.0000 po
- Longueur totale du cadre42.5000 po
- Hauteur totale du cadre9.1250 po
- Matériau du cadreAcier soudé
- Largeur de la base du cadre4.1250 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Hauteur totale9.1250 po
- Longueur totale42.5000 po
- Largeur totale4.1250 po
- Longueur du boulon du centre au centre40 1/2 po
- Type de lubrificationExxon Ronex MP STD
- Num de pièce de la série de roulements compatibles200
- Rpm max.4000 tr/min
- SérieTDS3U200
- Numéro de catalogue du fabricantTDS3U239N24
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Numéro CUP du fabricant662327142995
- CUP_NON662327142995
- Poids62.00 lb
- Capacité d’expansionNon
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage