Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 3/16 po
- Assemblage de prise en charge du convoyeur très résistant
- Collier de verrouillage à double vis d'arrêt
- Joint de dégagement
Spécifications
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de cadreAngle supérieur
- Largeur de la base4.5000 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre à l’alésage2.1875 po
- Voyage12.0000 po
- Longueur totale du cadre29.5000 po
- Hauteur totale du cadre11.2500 po
- Matériau du cadreAcier soudé
- Largeur de la base du cadre4.5000 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de jointJoint de dégagement
- Hauteur totale11.2500 po
- Longueur totale29.5000 po
- Largeur totale4.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre27.5000 po
- Type de lubrificationExxon Ronex MP STD
- Taille du boulon5/8 po
- Num de pièce de la série de roulements compatiblesB22500
- Rpm max.2500 tr/min
- SérieDSHB22500
- Numéro de catalogue du fabricantDSHB22535H12
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type d’expansionFixe
- Numéro CUP du fabricant662327022617
- CUP_NON662327022617
- Page de produit du fabricant
- Poids80.00 lb
- Capacité d’expansionNon
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage