Aperçu
Description du fabricant
DSHB22547H24 PRISE EN CHARGE DSH-B22547H-24
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 15/16 po
- Assemblage de prise en charge du convoyeur très résistant
- Collier de verrouillage à double vis d'arrêt
- Joint de dégagement
Spécifications
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de cadreAngle supérieur
- Largeur de la base4.5000 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre à l’alésage2.9375 po
- Voyage24.0000 po
- Longueur totale du cadre44.5000 po
- Hauteur totale du cadre13.9375 po
- Matériau du cadreAcier soudé
- Largeur de la base du cadre4.5000 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de jointJoint de dégagement
- Hauteur totale13.9375 po
- Longueur totale44.5000 po
- Largeur totale4.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre42.5000 po
- Type de lubrificationExxon Ronex MP STD
- Taille du boulon5/8 po
- Num de pièce de la série de roulements compatiblesB22500
- Rpm max.1950 tr/min
- SérieDSHB22500
- Numéro de catalogue du fabricantDSHB22547H24
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type d’expansionFixe
- Numéro CUP du fabricant662327022808
- CUP_NON662327022808
- Page de produit du fabricant
- Poids148.00 lb
- Capacité d’expansionNon
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité