DSHB22555H36

Link-Belt (RRX)
DSHB22555H36

Assemblage de palier et de cadre de reprise - Rouleau sphérique, 3.4375 po de diamètre, course de 36.0000 po, 58.2500 po de longueur, 4.5000 po de largeur, 15.0625 po de hauteur, 56 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI00579682
N° MFRDSHB22555H36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
DSHB22555H36

Assemblage de palier et de cadre de reprise - Rouleau sphérique, 3.4375 po de diamètre, course de 36.0000 po, 58.2500 po de longueur, 4.5000 po de largeur, 15.0625 po de hauteur, 56 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI00579682
N° MFRDSHB22555H36
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DSHB22555H36 PRISE EN CHARGE DSH-B22555H-36
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 3 7/16 po
  • Assemblage de prise en charge du convoyeur très résistant
  • Collier de verrouillage à double vis d'arrêt
  • Joint de dégagement

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Largeur de la base
    4.5000 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    3.4375 po
  • Voyage
    36.0000 po
  • Longueur totale du cadre
    58.2500 po
  • Hauteur totale du cadre
    15.0625 po
  • Matériau du cadre
    Acier soudé
  • Largeur de la base du cadre
    4.5000 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Hauteur totale
    15.0625 po
  • Longueur totale
    58.2500 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    56 po
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP STD
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    B22500
  • Rpm max.
    1650 tr/min
  • Série
    DSHB22500
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DSHB22555H36
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • CUP_NON
    662327022891
  • Poids
    224.00 lb
  • Capacité d’expansion
    Non
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif