Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 3 15/16 po
- Assemblage de prise en charge du convoyeur très résistant
- Collier de verrouillage à double vis d'arrêt
- Joint de dégagement
Spécifications
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de cadreAngle supérieur
- Largeur de la base5.5000 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre à l’alésage3.9375 po
- Voyage30.0000 po
- Longueur totale du cadre56.5000 po
- Hauteur totale du cadre17.0625 po
- Matériau du cadreAcier soudé
- Largeur de la base du cadre5.5000 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de jointJoint de dégagement
- Hauteur totale17.0625 po
- Longueur totale56.5000 po
- Largeur totale5.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre54 po
- Type de lubrificationExxon Ronex MP STD
- Num de pièce de la série de roulements compatiblesB22500
- Rpm max.1400 tr/min
- SérieDSHB22500
- Numéro de catalogue du fabricantDSHB22563H30
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- CUP_NON662327022952
- Poids287.00 lb
- Capacité d’expansionNon
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage