TD3U231N
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-15/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service standard
N° D’ARTICLE MI00579696
N° MFRTD3U231N
Prix1,323.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-15/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service standard
N° D’ARTICLE MI00579696
N° MFRTD3U231N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,323.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TD3U231N UNITÉ T-U TD3-U231N
  • Roulement à billes monté de 1 15/16 po, Qualité standard, Bloc de prise en charge protégé en fonte à vis, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Matériau du joint
    JOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service standard
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Longueur totale
    7.7500 po
  • Hauteur totale
    7.8800 po
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    3.6900 po
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de boîtier
    BB FENTE PLATE TU BLK TA
  • Type de dispositif de retenue
    Nylon
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TD3U231N
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662327144609
  • CUP_NON
    662327144609
  • Poids
    10.00 lb
  • Code de taille
    210
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0445 Hz
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7920 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif