Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.1875 à 3.1875 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage0.8750 po
- Type de serviceService léger
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierAcier - plaqué
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale1.7500 po
- Longueur totale3.6250 po
- Largeur de la base1 po
- Largeur totale0.7188 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Rpm max.7370 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SériePB
- Roulement de rechangeRA010RRB
- CUP_NON087796056428
- Construction du logementFractionnement
- Numéro CUP du fabricant087796056428
- Poids0.44 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller