Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.0000 po
- Type de serviceService léger
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierAcier
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.0625 po
- Longueur totale4.1250 po
- Largeur de la base1 po
- Largeur totale1.3750 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- SériePS
- CUP_NON781711645024
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller