Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.8125 à 3.9375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.1250 po
- Type de serviceService léger
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierAcier - plaqué
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.2188 po
- Longueur totale4.5000 po
- Largeur de la base1-1/8 po
- Largeur totale1.0000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Rpm max.5440 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SériePB
- Roulement de rechangeRA014RRB
- CUP_NON087796056923
- Construction du logementFractionnement
- Numéro CUP du fabricant087796056923
- Poids0.65 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller