PB1
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, Matériau en acier, Usage léger, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00579775
N° MFRPB1
Prix109.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, Matériau en acier, Usage léger, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00579775
N° MFRPB1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix109.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PB PIL 1 po NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.8125 à 3.9375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.1250 po
  • Type de service
    Service léger
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Acier - plaqué
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    2.2188 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur de la base
    1-1/8 po
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Rpm max.
    5440 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    PB
  • Roulement de rechange
    RA100RRB
  • CUP_NON
    087796057296
  • Numéro CUP du fabricant
    087796057296
  • Poids
    0.65 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif