PS-1-1/8
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3/4 po, Acier, Usage léger, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00579787
N° MFRPS-1-1/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3/4 po, Acier, Usage léger, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00579787
N° MFRPS-1-1/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PS 1-1/8 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.7500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Type de service
    Service léger
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    2.6250 po
  • Longueur totale
    4.8750 po
  • Largeur de la base
    1-1/8 po
  • Largeur totale
    1.3900 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +300 °F
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Série
    PS
  • CUP_NON
    781711645079
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif