S 1-1/8 FM

SKF
S 1-1/8 FM

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/8 po, Acier pressé, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00579793
N° MFRS 1-1/8 FM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
S 1-1/8 FM

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/8 po, Acier pressé, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00579793
N° MFRS 1-1/8 FM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
S 1-1/8 FM PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.7500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Insérer le matériel
    Boîtier carbonisé
  • CUP_NON
    7316577102393
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577102393
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues