Motion
128136

Dodge
128136

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en acier estampé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00579803
N° MFR128136
Prix92.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
128136

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en acier estampé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00579803
N° MFR128136
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
Votre prix92.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2BSLX104S PIL NOIR 128136

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.7500 à 3.7500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3100 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Longueur de l’alésage
    1.41 po
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • CUP_NON
    782475116584
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Lubrification
    Graisse
  • Capacité de charge dynamique
    4368 lbf
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Collier excentrique
  • Capacité de charge statique
    2538 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    128136
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Taille de la monture Take Up
    LD-20,TS-250
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Série de roulements
    Série 206
  • Relubrifiable
    Oui
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Diamètre central du boulon
    0.3750 po
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues