Motion
PB1 1/4S
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, Acier - Matériau plaqué, Usage léger, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00579804
N° MFRPB1 1/4S
Prix136.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, Acier - Matériau plaqué, Usage léger, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00579804
N° MFRPB1 1/4S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix136.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PB 1-1/4 S PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.0000 à 4.1250 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Type de service
    Service léger
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Acier - plaqué
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    2.6250 po
  • Longueur totale
    4.8750 po
  • Largeur de la base
    1-1/4 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Rpm max.
    4570 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    PB
  • Roulement de rechange
    RA103RRB2
  • CUP_NON
    087796058439
  • Numéro CUP du fabricant
    087796058439
  • Poids
    1.05 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif