Motion
RPB 3/4
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3/4 po, Acier - Matériau plaqué, Usage léger, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00579829
N° MFRRPB 3/4
Prix107.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3/4 po, Acier - Matériau plaqué, Usage léger, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00579829
N° MFRRPB 3/4
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
Votre prix107.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RPB 3/4 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.8125 à 3.3125 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.1250 po
  • Type de service
    Service léger
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Acier - plaqué
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    2.2188 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur de la base
    1-1/8 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Rpm max.
    8060 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    RPB
  • Roulement de rechange
    RA012RRB
  • CUP_NON
    087796056787
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Numéro CUP du fabricant
    087796056787
  • Poids
    0.57 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif