Motion
BPR5-16
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, Acier pressé - Caoutchouc, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00579844
N° MFRBPR5-16
Prix56.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, Acier pressé - Caoutchouc, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00579844
N° MFRBPR5-16
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
Votre prix56.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BPR5-16 1 BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.5625 à 3.9375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé - Caoutchouc
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    2.6250 po
  • Longueur totale
    4.8750 po
  • Largeur de la base
    1-1/4 po
  • Largeur totale
    1.3906 po
  • Revêtement de finition
    Caoutchouc
  • Taille du boulon
    3/8
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Série
    BPR200
  • Roulement de rechange
    B5-16
  • CUP_NON
    0808250101818
  • Page de produit du fabricant
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif