Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.8750 à 4.3750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.5000 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint en feutre
- Matériau du boîtierAcier estampé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.8125 po
- Longueur totale4.7500 po
- Largeur de la base1.3125 po
- Largeur totale1.3750 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0,3750 po
- Matériau du jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SériePDS
- Roulement de rechangeSRC-15
- CUP_NON662461005590
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant700678
- Dessin CAD
- Poids1 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller