Motion
SRP-12C
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3/4 po, matériau en acier estampé, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00579877
N° MFRSRP-12C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3/4 po, matériau en acier estampé, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00579877
N° MFRSRP-12C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SRP-12C PIL NOIR
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.8750 à 4.3750 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.5000 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    2.8125 po
  • Longueur totale
    4.7500 po
  • Largeur de la base
    1.3125 po
  • Largeur totale
    1.2813 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Taille du boulon
    0,3750 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    PDS
  • Roulement de rechange
    SRC-12C
  • CUP_NON
    662461023709
  • Numéro de catalogue du fabricant
    703640
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.85 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif