Motion
PBS 1/2
Unité de roulements à billes à palier à semelle – embase à 2 boulons, 1/2 po alésage, matériau en acier pressé, service léger, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00579922
N° MFRPBS 1/2
Prix123.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulements à billes à palier à semelle – embase à 2 boulons, 1/2 po alésage, matériau en acier pressé, service léger, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00579922
N° MFRPBS 1/2
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
Prix123.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PBS 1/2 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.6250 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.1875 po
  • Type de service
    Service léger
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Acier - plaqué
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    2.3438 po
  • Longueur totale
    4.8750 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1060 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2360 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    PBS
  • Roulement de rechange
    RA008RRB
  • CUP_NON
    087796107458
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Numéro CUP du fabricant
    087796107458
  • Poids
    0.8 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif