Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage3-7/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre12.6250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.0000 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de jointJoint en feutre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale8.4375 po
- Longueur totale15.0000 po
- Largeur de la base5 po
- Largeur totale4.4382 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale21566 lbf
- Matériau du jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieEMFPD
- Roulement de rechange3-37D
- CUP_NON662461061954
- Numéro CUP du fabricant662461061954
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller