Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.8125 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Type de serviceService léger
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierAcier - plaqué
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.6875 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur totale1.0000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Rpm max.6270 tr/min
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- SériePBS
- Roulement de rechangeRA012RRB
- CUP_NON087796056664
- Construction du logementFractionnement
- Numéro CUP du fabricant087796056664
- Poids0.97 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller