Aperçu
Description du fabricant
PBS 1-1/4 S PIL NOIR
Spécifications
- CUP_NON087796058453
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.6875 po
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService léger
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier - plaqué
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Numéro CUP du fabricant087796058453
- Rpm max.4570 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Hauteur totale3.3438 po
- Longueur totale6.2500 po
- Roulement de rechangeRA103RRB2
- Type de jointContact/Lèvre
- SériePBS
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Poids1.64 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité