Aperçu
- Demi3-Bolt
Spécifications
- Type de montageBride triangulaire à trois boulons
- Construction du logementEstampage
- Diamètre de l’alésage compatible40 mm
- Diamètre du cercle de boulonnage4.7188 po
- Diamètre de la longueur totale5.7031 po
- Type de roulement compatibleRoulement à billes
- Hauteur totale2.1300 po
- Matériau du boîtierAcier estampé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Pays d’origineMexique
- Num de pièce de la série de roulements compatibles200
- SérieMSC
- CUP_NON662327202002
- Longueur totale3.6900 po
- Largeur totale3.6900 po
- Poids0.13 lb
- Type de produitBoîtiers à bride