Aperçu
- Demi3-Bolt
Spécifications
- Type de montageBride triangulaire à trois boulons
- Construction du logementEstampage
- Diamètre de l’alésage compatible1.9375 po, 2.0000 po, 2.1875 po, 2.2500 po, 2.4375 po, 2.5000 po, 2.9375 po, 3.0000 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.8125 po
- Diamètre de la longueur totale3.5625 po
- Type de roulement compatibleRoulement à billes
- Hauteur totale2.1300 po
- Matériau du boîtierAcier estampé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Num de pièce de la série de roulements compatibles200
- SérieMSC
- CUP_NON662327203320
- Longueur totale3.6900 po
- Largeur totale3.6900 po
- Poids0.20 lb
- Type de produitBoîtiers à bride