62MSC1
Boîtier à montage sur bride - Bride triangulaire à trois boulons, étampage, acier, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI00580046
N° MFR62MSC1
Prix14.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier à montage sur bride - Bride triangulaire à trois boulons, étampage, acier, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI00580046
N° MFR62MSC1

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
62MSC1 HSG DEMI- 62MSC1
  • Demi3-Bolt

Spécifications

  • Type de montage
    Bride triangulaire à trois boulons
  • Construction du logement
    Estampage
  • Diamètre de l’alésage compatible
    25 mm
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.6250 po
  • Diamètre de la longueur totale
    4.5313 po
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Hauteur totale
    1.8800 po
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    200
  • Série
    MSC
  • CUP_NON
    662327213343
  • Longueur totale
    4.7500 po
  • Largeur totale
    4.7500 po
  • Poids
    0.35 lb
  • Type de produit
    Boîtiers à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif