Aperçu
- Demi3-Bolt
Spécifications
- Type de montageBride triangulaire 3-Bolt
- Construction du logementEstampage
- Diamètre de l’alésage compatible1.2500 po, 1.3125 po, 1.3750 po, 1.4375 po, 35 mm
- Diamètre du cercle de boulonnage3.9375 po
- Diamètre de la longueur totale4.8125 po
- Type de roulement compatibleRoulement à billes
- Matériau du boîtierAcier estampé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Profondeur globale25/32 po
- Pays d’origineMexique
- Num de pièce de la série de roulements compatibles200
- SérieMSC
- CUP_NON662327215538
- Poids0.41 lb
- Type de produitBoîtiers à bride