72MS

NTN
72MS

Boîtier à montage sur bride - Bride ronde à trois boulons, étampage, acier, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI00580054
N° MFR72MS
Prix63.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
72MS

Boîtier à montage sur bride - Bride ronde à trois boulons, étampage, acier, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI00580054
N° MFR72MS
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
Votre prix63.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
72MS BRIDE BRG

Spécifications

  • Type de montage
    Rond à trois boulons
  • Construction du logement
    Estampage
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.2500 po, 1.3125 po, 1.3750 po, 1.4375 po, 35 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.9063 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.9375 po
  • Diamètre de la longueur totale
    4.8125 po
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Profondeur globale
    25/32 po
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    AEL207-104W3, AEL207-105W3, AEL207-106W3, AEL207-107W3, AS207-104, AS207-105, AS207-106, AS207-107, JEL207-104, JEL207-105, JEL207-106, JEL207-107
  • Série
    PF
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359156096
  • CUP_NON
    4547359156096
  • Poids
    0.73 lb
  • Type de produit
    Boîtiers à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif