40MST
Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Acier, Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI00580061
N° MFR40MST
Prix12.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Acier, Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI00580061
N° MFR40MST
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
Prix12.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40MST HSG DEMI 40MST
  • Demi2-Bolt

Spécifications

  • Type de montage
    Bride à deux boulons
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.5000 po, 1.5625 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.5000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.6875 po
  • Diamètre de la longueur totale
    5.8125 po
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    200
  • Série
    TVM
  • CUP_NON
    662327202019
  • Poids
    0.10 lb
  • Type de produit
    Boîtiers à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif