47MST
Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Acier, Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI00580068
N° MFR47MST
Prix10.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Acier, Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI00580068
N° MFR47MST

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
47MST HSG DEMI 47MST
  • Demi2-Bolt

Spécifications

  • Type de montage
    Bride à deux boulons
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.0625 po, 1.1250 po, 1.1875 po, 1.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.8125 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.9375 po
  • Diamètre de la longueur totale
    4.9063 po
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Hauteur totale
    2.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    200
  • Série
    TVM
  • CUP_NON
    662327203337
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Poids
    0.20 lb
  • Type de produit
    Boîtiers à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif