Aperçu
- Demi2-Bolt
Spécifications
- Type de montageBride à deux boulons
- Construction du logementSolide
- Longueur du boulon du centre au centre3.0000 po
- Diamètre de la longueur totale3.7500 po
- Type de roulement compatibleRoulement à billes
- Matériau du boîtierAcier estampé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Num de pièce de la série de roulements compatibles200
- SérieTVM
- CUP_NON662327208721
- Poids0.12 lb
- Type de produitBoîtiers à bride